空研ぎペーパー 5枚入り

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード89617446 品番TDSP-240-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。
基材は柔軟性に富み、曲面にも良くなじみます。
シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。

用途
金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。
塗装面の仕上げ研磨。
木工・ガラスなどの工作。
自動車の補修。
金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
粒度240 幅×長さ(mm)228×280 トラスコ品番433-9363 砥材シリコンカーバイト(C) 質量(g)55 基材紙(Awt) 適合材金属、木工、ガラス等 質量(g/袋)55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89617446 TDSP-240-5P 25294345 TDSPA-240-5P 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO 1袋(5枚) 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89617507
2018-09-13
用途:
木工の細部研磨
製造業

TRUSCOの空研ぎペーパーは、台紙が薄く柔軟であるため、曲面や細部の研磨には適している。

対象商品:
89617421
2018-08-28
用途:
木工

基材が柔らかすぎる。薄い。また、すぐに砥材がはがれてしまい、使いものにならない。
番手も通常より細かい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
89617507
2015-02-11
用途:
下地処理

細かく番数が設定されているので便利です。

対象商品:
89617385
2015-07-14
用途:
木工品の下地処理

開封してびっくり!
今まで使用していた三共理化学の物や、ホームセンターなどで売っている物に比べて、明らかに粒子が細かい。(使用量が少ない?)
だから下りない。
他メーカーの♯220くらい?

台紙も柔らかすぎて腰が無くて、私は使いにくい。
♯180も同時購入したが、やはり他メーカーより細かい様子。

がっかりの一言。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする