※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAM-4560 足腰マット TRUSCO 89619047 TAM-4560 足腰マット TRUSCO 89619047 TAM-4560 足腰マット TRUSCO 89619047

足腰マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89619047 品番 TAM-4560
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR) トラスコ品番447-3973 長さ(mm)600 幅(mm)450 厚さ(mm)9 質量(kg)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする