TAM-4590 足腰マット TRUSCO 89619056 TAM-4590 足腰マット TRUSCO 89619056

足腰マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89619056 品番 TAM-4590
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR) トラスコ品番447-3981 長さ(mm)900 幅(mm)約450 厚さ(mm)9 質量(kg)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする