※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク アルミ製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)300 注文コード89619784 品番MRPZIC10.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は使用荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

トラスコ品番819-2046 質量(g)65 タイプ洋なし型 寸法L(mm)98 寸法d(mm)10 用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質アルミ 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)300 寸法e(mm)13 寸法W(mm)63.5 寸法s(mm)20.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0948

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする