LEDライトSector 5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89620186 品番 SPOTBO
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヒートシンクテクノロジーでライト本体の熱が上がるのを防止します。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。

電源単2形乾電池(4個)付属 全長(mm)152 オレンジ 仕様100m防水 トラスコ品番819-3161 質量(g)650 保護等級IPX8 外径(mm)114 明るさ(Lm)550 2018年トラスコ掲載ページ7 1033 電球の種類LED 特殊用途防水 最大点灯時間24時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする