TB1A030SE 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO 89620946 TB1A030SE 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO 89620946

超硬バー 円筒型エンド刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 刃長(mm)14 注文コード89620946 品番TB1A030SE
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は刃径・刃長など27種類から選べます 他の種類を見る

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)3 材質超硬 刃長(mm)14 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番436-3434 形状円筒エンド刃 質量(g)6 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸長(mm)24 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称シングルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89621016
2019-04-17
用途:
焼き入れ品の加工

残念ながら歯が砕けてしまいました。バリを取る程度だったら問題なかったかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
89620946
2017-04-05
用途:
アルミ並び鋳物の面取り

よく切れますが、ヘタリが少し早いかなという感じですが、こんなものかなという感じ。悪くは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする