HX1-RC-BK HELIX BACKCOUNTRY プリンストン 89620983 HX1-RC-BK HELIX BACKCOUNTRY プリンストン 89620983 HX1-RC-BK HELIX BACKCOUNTRY プリンストン 89620983 HX1-RC-BK HELIX BACKCOUNTRY プリンストン 89620983

HELIX BACKCOUNTRY

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89620983 品番HX1-RC-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スワイプでON・OFFを切り替えます。
2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)ハンガーループが付いています。
足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。
足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。
脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。
ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。

質量(g)155 明るさ(Lm)155 連続点灯時間(時間)22 使用電池内蔵充電池 トラスコ品番836-5068 材質レキサン樹脂、デルリン ブラック・グリーン 高さ(mm)120 電源内蔵充電池 保護等級IPX4 充電時間6時間 光源色白/赤 外径(mm)53 実用点灯時間約6時間(白色時・Highモード時)、約18時間(白色時・LOWモード時)約7時間(赤色時・Highモード時)、約22時間(赤色時・LOWモード時) 2018年トラスコ掲載ページ7 1128 最大点灯時間22時間(赤色LOWモード時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89620965
2018-07-30
用途:
キャンプや寝室等
サービス業

おしゃれで、機能的。電池の持ちも想像していたより長くて、満足です。
ただ、ジャバラのホヤの整形物の中に、ゴミが同化して入っていたのが悔やまれます。
商品自体はよく考えられており、ホヤを外せばライトになるし、取り付け場所を選ばずに設置できるので、使用していて楽しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする