RACODON
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
ハンドル付クロスカットチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89621254
品番
391CVB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
フランス製の高品質なチゼルです。
エアーグリップハンドルが快適な作業を実現します。
形状がクロスカットになっています。
用途
コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
仕様
両刃
トラスコ品番
855-3752
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
165
質量(g)
100
刃幅(mm)
13
2018年トラスコ掲載ページ
4 1893