※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー 球型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89621314 品番 TA8C190
参考基準価格(税別)¥19,420 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)19 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)18 適合アルミニウム・アルミダイキャストなどの非鉄金属の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番436-3353 形状 質量(g)64 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)50 適合材アルミニウム・アルミダイキャストなどの非鉄金属 カット名称アルミカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89621375
2021-07-26
用途:
スクーターの駆動部品加工に
自動車・二輪車・自転車関連業

硬い素材が使用されている部品の加工に使用しましたが
加工面も綺麗で効率良く切削出来ました。

対象商品:
89621436
2018-11-01
用途:
コーナーの仕上げ加工に

表しになるコーナー部分の仕上げに使いました。
ストレートサンダーで使用でき、球状の先端は
超硬なので切れ味も良く、仕上げの見た目も
上手く加工できました。

1人が参考にしています
対象商品:
89621542
2018-04-09
用途:
スキー靴の当たるところの削り出し
キング商会 様

従来使用していたのは、球体に△のトゲが出ているタイプでしたが、
本商品は削った跡が奇麗で仕上げるのも一回の回転式紙やすりタイプで十分でした。

対象商品:
89621357
2015-02-23
用途:
鋳鉄彫刻の切削に

安いけどゴリゴリいけます。シャフトも3ミリと太めなので安定感ありますね。

2人が参考にしています
対象商品:
89621454
2017-11-16
用途:
表札作り
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

15%割引の日に購入しようと考えていて、その日になったら、対象外・・。そんなのあり? 商品はとても良かったが、待って購入した分、損した気分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする