※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RACODON
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
フラットチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89621376
品番
7150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フランス製の高品質なフラットチゼルです。
耐久性に優れ、快適な作業を実現します。
用途
コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
仕様
両刃
トラスコ品番
855-3765
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
120
刃幅(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
4 1893