RACODON
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
ローレット チゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89621498
品番
450CVB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フランス製の高品質なチゼルです。
グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。
用途
コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
仕様
両刃
トラスコ品番
859-7272
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
106
質量(g)
38
刃幅(mm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
4 1893