※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL STSハンドル付 センターポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 89621622 品番 8555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

SWEET-STAB(STS)ハンドル付きセンターポンチの5本セットです。
金属製スタンド付きです。
フランス製の高品質なセンターポンチです。
握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きで、快適かつ安全な作業を実現します。(特許取得品)ポンチに内蔵されたショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。
ハンドルではなくポンチ本体を握り、作業することも可能です。
亜鉛メッキ処理が施されています。

仕様8555-3、4、5、6、8、八角胴タイプ トラスコ品番855-3805 セット内容金属製スタンド、3、4、5、6、8 材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 質量(g)770 先端径(mm)3-4-5-6-8 2018年トラスコ掲載ページ4 1926

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする