※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL センターポンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)180 先端径(mm)6 注文コード89621726 品番555-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は全長・先端径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

フランス製の高品質なセンターポンチです。
ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。
亜鉛メッキ処理が施されています。
特許取得品です。
センターポンチの5本セットです。
金属製スタンド付きです。

2018年トラスコ掲載ページ4 1926 材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)12 全長(mm)180 先端径(mm)6 質量(g)117 トラスコ品番855-3787

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする