※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL センターポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89621735 品番 555-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フランス製の高品質なセンターポンチです。
ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。
亜鉛メッキ処理が施されています。
特許取得品です。
センターポンチの5本セットです。
金属製スタンド付きです。

2018年トラスコ掲載ページ4 1926 材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)12 全長(mm)180 先端径(mm)8 質量(g)139 トラスコ品番855-3788

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする