RACODON
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ
RACODONの ポンチ/刻印/ハトメ関連品
R-BALL ロング平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
10
注文コード
89621753
品番
549-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
先端径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。
ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、精度の高い作業を実現します。
亜鉛メッキ処理が施されています。
特許取得品です。
トラスコ品番
855-3790
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
16
全長(mm)
300
質量(g)
242
先端径(mm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
4 1933