※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-BALL ロング平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89621762 品番 549-12
参考基準価格(税別)¥3,142 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。
ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、精度の高い作業を実現します。
亜鉛メッキ処理が施されています。
特許取得品です。

トラスコ品番855-3791 材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)16 全長(mm)300 質量(g)338 先端径(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ4 1933

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする