TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 付属品 メガネ
超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89622233
品番
TVF-SG-SP
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
機能
防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
レンズ色
クリア
トラスコ品番
445-6998
適合機種
TVF-SG
質量(g)
8
レンズ厚さ(mm)
0.8