TSG-300 二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO 89623055

 

TSG-300 二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO 89623055
TSG-300 二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO 89623055
TSG-300 二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO 89623055
TSG-300 二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO 89623055

二眼型セーフティグラス(透明)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89623055品番TSG-300
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

形状二眼型機能UVカットトラスコ品番445-6262質量(g)26レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89623055
2024-09-11
用途: 自転車
その他業種

夜間の自転車走行用に使用。安いので消耗品と考えているが、2か月くらい使用してもまだまだ使えそう。顔にもよくフィットする。

1が参考にしています
対象商品 : 89623055
2020-02-26
用途: 車バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったのでお試しで買ってみました。
値段のわりに作りがしっかりしていて掛け心地も悪くありません。
ただ、曇り止め機能は無いのでマスクをして掛けると一瞬で曇ります。

1が参考にしています
対象商品 : 89623055
2020-05-25
用途: 山菜取りや草刈りに使用。
yasuharaエンジニアリング

良いと思うが、最初はくもりとめが効いていたと思うが、5~6回使うと効かなくなった。結構レンズに負担をかけないようしていたんですが、値段も安いからかな。

対象商品 : 89623064
2019-06-26
用途: 芝刈りなどで目を保護するとき
庵 森の守

サングラス感覚のグラスで安全性が高くUVカットもついているので
好感です

1が参考にしています
対象商品 : 89623055
2018-10-21
用途: 塗装・ゴムバリ仕上げ作業

以前は目の周囲を全部覆うゴーグルタイプを購入していましたが、群れるのと見た目の問題でなかなか作業者に定着できませんでいたが、こちらに変えてからはデザインが良いため好評で、全員必ず着用するようになりました。

対象商品 : 89623055
2018-11-27
用途: 金工作業

湾曲レンズなのでレンズのひずみが少しあり、目が疲れます。
作業中以外は外した方がいいです。
でも値段を考えたら悪くないです。

1が参考にしています
対象商品 : 89623055
2019-01-13
用途: 溶接

最安とおもいますが、
必要にして十分です。
再購入しています。

対象商品 : 89623055
2016-11-11
用途: 自動車の整備

自動車の整備に使用しております。フィット感やクリアの度合いは問題なし、汚れやレンズ面のスクラッチなどは安いので心置きなく使い捨てできます。この価格で大切な目が保護できれば言うこと無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする