T-TMNB125WP 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO 89625173 T-TMNB125WP 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO 89625173

防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 89625173 品番 T-TMNB125WP
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 内径(Φmm)1.7 外径(Φmm)5.4 全長(mm)26.9 赤透明 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2) 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.50〜1.25 電線抱合範囲AWG(#)20〜16 質量(g/パック)15 特性防水 トラスコ品番441-9138 質量(g)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする