TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着スリーブ
TRUSCOの S型スリーブ
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
89625182
品番
T-TMNB2WP
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
種類
防水形圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
6.1
全長(mm)
26.9
色
青透明
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
19(1.25mm
2
)、27(2.0mm
2
)
材質(絶縁体)
ナイロン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-64(ニチフ 専用工具)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
質量(g/パック)
18
特性
防水
トラスコ品番
441-9146
質量(g)
18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表