リングバインダー1/2キャパシティー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード89625235 品番200
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

RITE IN THE RAIN社4 5/8×7(178×117mm)ルーズリーフ用バインダーです。
最大で12.7mmもしくは25.4mmの束のルーズリーフを収納することができます。

イエロー トラスコ品番835-3823 仕様タテ型6穴 質量(g)640 タイプタテ型 縦(mm)200 横(mm)143 2018年トラスコ掲載ページ10 0323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする