RITR
RITRの ファイリング
RITRの ファイル
RITRの バインダー
リングバインダー1/2キャパシティー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
89625253
品番
7200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RITE IN THE RAIN社4 5/8×7(178×117mm)ルーズリーフ用バインダーです。
最大で12.7mmもしくは25.4mmの束のルーズリーフを収納することができます。
色
ブラック
トラスコ品番
835-3888
仕様
タテ型6穴
質量(g)
640
タイプ
タテ型
縦(mm)
200
横(mm)
143
2018年トラスコ掲載ページ
10 0323