※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。 ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。 円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
スポンジを上下に両面テープでつけてバッチリです。ダイワのベイトリールのスプールで使用しています。
内径の選択と収納時の長さ調整ができる点でノンシールポンプのベアリングモニターの保管等にピッタリと思い購入しました。円筒形で内容物の長さに合わせて収納できるので容器の中に遊びができない点が絶妙で満足しています。
使い勝手の良かったΦ22×80〜120の取り扱いが終了してしまい非常に残念です。決して丈夫ではない半消耗品故、愛用&リピートしてたのに、ホントに残念。