※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP55X120 アジャスターケース ツイストパック(DP) rose 89625454 DP55X120 アジャスターケース ツイストパック(DP) rose 89625454

アジャスターケース ツイストパック(DP)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89625454 品番 DP55X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。

2018年トラスコ掲載ページ10 0839 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)44 ナチュラル 外寸(mm)Φ63×127 内寸(mm)Φ55×120〜200 用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 トラスコ品番835-9214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89625436
2025-02-10
用途:
リールのスプール入れ
医療・福祉・介護関連業

スポンジを上下に両面テープでつけてバッチリです。ダイワのベイトリールのスプールで使用しています。

対象商品:
89625445
2024-02-08
用途:
機器の予備品保管用

内径の選択と収納時の長さ調整ができる点でノンシールポンプのベアリングモニターの保管等にピッタリと思い購入しました。円筒形で内容物の長さに合わせて収納できるので容器の中に遊びができない点が絶妙で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89625436
2023-12-11
用途:
各種工事のビット携帯用
建設業・工事業

使い勝手の良かったΦ22×80〜120の取り扱いが終了してしまい非常に残念です。
決して丈夫ではない半消耗品故、愛用&リピートしてたのに、ホントに残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする