TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
溶接ビード除去ディスク Φ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
89625645
品番
TCD10015-C-40
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粒度
40
外径(mm)
100
内径(Φmm)
16(15)
砥粒
セラミック
トラスコ品番
436-8991
質量(g)
65
羽根枚数
36
ペーパー寸法(mm)
25