裸圧着端子CB型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66〜42.42 注文コード89625706 品番T-CB38-6S
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は電線抱合範囲など5種類から選べます 他の種類を見る
種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) 幅(mm)13.5 全長(mm)36.8 シルバー 内寸(mm)9.4 スタッド径(Φmm)6.4 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66〜42.42 電線抱合範囲AWG(#)2 JIS規格無し 質量(g/パック)50 トラスコ品番441-9171 質量(g)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89625697
2020-07-29
用途:
漏電プレーカー用

漏電ブレーカーを追加したので幅狭のR端子が必要でした。ホームセンターでは、普通のR端子しかないので助かりました

対象商品:
89625681
2019-05-16
用途:
車載インバータ

CB22-6Sを購入したが、14sqの6mmタイプもあれば助かる

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする