両頭ビット磁気入 M14

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 89625776 品番 TBM14-1-110H
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
刃先(+)1 トラスコ品番437-3618 全長(mm)110 質量(g)25 先端サイズNo.1 軸径(Φmm)6.35 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする