※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイナット 三価クロメート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89626914 品番 EN8000020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの呼びM20 トラスコ品番439-8980 質量(g)380 寸法L(mm)40 寸法H(mm)86 仕様鍛造品 材質スチール/三価クロメート ねじ径M20 寸法D(mm)16 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)50 最大荷重(kN)6.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする