SPV-202 表面保護シート SPV-202 日東電工 89629242

表面保護シート SPV-202

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89629242 品番SPV-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SPV-202は、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.12 質量(kg)0.88 用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 トラスコ品番432-1260 種別表面保護用粘着フィルム 基材ポリ塩化ビニール(PVC) 伸度(%)220 粘着剤ゴム系 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89629242 SPV-202 70563185 SPV-202R 白 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工 1巻 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89629276
2017-09-19
用途:
養生用
製造業

通常のテープでは剥がしたときに粘着物が残るとクレームが付き購入、少々高いが問題ないレベル

2017-01-25
用途:
自動車外装

営業車の一時的看板隠しに使用。剥がすのが容易なのに、接着力も強いので多用途で使用出来ると思う。

対象商品:
89629276
2016-11-01
用途:
機器銘板養生用

従来は塗装用の養生テープを使用していましたが、劣化が早いので代替で使用中。
しっかりしてますが、剥離は容易です。
この先、どうなるか経過観察中です。

対象商品:
89629276
2016-09-03
用途:
鏡面ステンレス加工

鏡面ステンレスの保護に使っています。安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
89629276
2014-10-29
用途:
製作品に貼ってものを書いたり
株式会社エスエルシー 様

外しやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする