※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表面保護シート SPVテープ 水系粘着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89629355 品番M-6030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。
粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。
環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。

ライトブルー 幅(mm)200 長さ(m)100 厚さ(mm)0.06 質量(kg)1.63 用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 トラスコ品番432-1375 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89629355 M-6030 36842495 SPV-M-6030 SPVテープM-6030 日東電工 SPVテープM-6030 日東電工 1本 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする