ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
室内用ラインテープロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89630055
品番
J3980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
使用場所
屋内
色
黄
用途
表示・安全用
トラスコ品番
441-8212
質量(g)
328
主な用途
表示・安全用