※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
高性能エアフィルタ用エレメント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89630441
品番
AN5-E5-28
参考基準価格(税別)
¥49,750
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
0.01
トラスコ品番
439-9081
適合機種
NI-AN5
幅(mm)
85
全長(mm)
180
質量(g)
322
奥行(mm)
85