※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
高性能エアフィルタ用エレメント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89630466
品番
CN2-E9-20
参考基準価格(税別)
¥27,240
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
3
トラスコ品番
439-9129
適合機種
NI-CN2
幅(mm)
70
全長(mm)
250
質量(g)
212
奥行(mm)
74