※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
高性能エアフィルタ用エレメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89630475
品番
CN3-E9-24
参考基準価格(税別)
¥30,120
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
3
トラスコ品番
439-9137
適合機種
NI-CN3
幅(mm)
70
全長(mm)
250
質量(g)
298
奥行(mm)
74