日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
高性能エアフィルタ用エレメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89630493
品番
TN1-E7-16
参考基準価格(税別)
¥13,550
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
1
トラスコ品番
439-9153
適合機種
NI-TN1
幅(mm)
70
全長(mm)
130
質量(g)
118
奥行(mm)
74