※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
高性能エアフィルタ用エレメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89630511
品番
TN3-E7-24
参考基準価格(税別)
¥25,420
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
1
トラスコ品番
439-9170
適合機種
NI-TN3
幅(mm)
70
全長(mm)
250
質量(g)
185
奥行(mm)
74