※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の エアフィルタ
高性能エアフィルタ用エレメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89630527
品番
TN5-E7-28
参考基準価格(税別)
¥33,630
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ろ過度(μm)
1
トラスコ品番
439-9188
適合機種
NI-TN5
幅(mm)
85
全長(mm)
480
質量(g)
303
奥行(mm)
85