364001 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630843

 

364001 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630843
364001 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630843
364001 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630843
364001 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630843

超高輝度蓄光テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード89630843品番364001
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。
青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。

用途
停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
グリーンテープ幅(mm)10テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.75基材PET粘着剤アクリル系粘着力25N/25mm[gf]特性蓄光JIS規格JD主な用途表示・安全用トラスコ品番442-5901幅(mm)10厚さ(mm)0.75質量(g)91長さ(m)5日本緑十字社品番364001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630843
2019-02-22
用途: 消灯時の通路、角の視認
有限会社ジェイガード自動車・二輪車・自転車関連業

普通に接着しますが、粘着力がやや強くないような気がします。
堅めなので、角にはそのまま貼らず、カットして貼らないと浮いてしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする