※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

364002 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630852 364002 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630852 364002 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630852 364002 超高輝度蓄光テープ 日本緑十字社 89630852

超高輝度蓄光テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89630852 品番364002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10〜12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。
青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。

グリーン テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.75 基材PET 粘着剤アクリル系 粘着力25N/25mm[gf] 特性蓄光 JIS規格JD 主な用途表示・安全用 用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。 トラスコ品番442-5910 幅(mm)25 厚さ(mm)0.75 質量(g)186 長さ(m)5 日本緑十字社品番364002

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89630852 364002 53593077 SAF2505 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ 1巻 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89630843
2019-02-22
用途:
消灯時の通路、角の視認
有限会社ジェイガード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に接着しますが、粘着力がやや強くないような気がします。
堅めなので、角にはそのまま貼らず、カットして貼らないと浮いてしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする