カサ袋

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 89631394 品番 P-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。
1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。

半透明 タイプ薄口 寸法(縦×横)(mm)750×120 厚さ(mm)0.012 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g/袋)206.3 トラスコ品番433-1991 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89631385
2024-04-15
用途:
棒器具の収納として
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

工事現場で使用する大旗を購入した際に3500円以下だった為送料を加味し、収納袋として購入。(3500円以上にした)大旗が送られて来たときにビニール袋に入ってきましたが、いつか劣化して破れることもあると思うので予備として。元はカサ袋なので、それにも使用できますね。

対象商品:
89631394
2022-11-28
用途:
梱包材

様々な梱包材に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
89631385
2022-04-21
用途:
イカ用の保存袋として
アトリエ 郷 様 (サービス業)

イカ用の保存袋として活用しています。一ぱいづつ保存でき便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
89631385
2021-08-25
用途:
ケンサキイカ釣り。大きいイカの個別収納
自動車・二輪車・自転車関連業

分厚くて強そう。シャリシャリの薄手でなく、厚めのものは世間でも数少ない。いい品です。

1人が参考にしています
対象商品:
89631385
2020-11-10
用途:
交通誘導時の無線機入れ
サービス業

透明で丈夫で満足です。
リピート購入です。
また買います。

対象商品:
89631385
2017-10-09
用途:
長い部品の包装に使用。
森鋲螺製作所 様

鋼材の長い部品の包装に困っていましたが、この傘袋を見て、これは使えるなと思い、使用してみた。1,500mm位の長さで両方から傘袋を通し真ん中でテープで止めると錆防止にもなるので重宝。

対象商品:
89631385
2017-10-23
用途:
傘袋、工作
その他業種

傘ふくろとしても暑さてきに申し分ないです。工作でも使ったのですが、耐久性に助けられました。

対象商品:
89631385
2016-07-12
用途:
製品梱包用

製品にあったポリ袋を捜していましたが
規格では無かったので、カサ袋を思いつきました
透明があり助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする