ノガ
ノガの フライスカッター
ノガの 専用カッター
ノガの 座ぐり工具・カッター
T40スクレーパーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89631744
品番
BT4001
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ハイス
仕様
鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○
トラスコ品番
447-0401
質量(g)
12
適合ホルダ
TNホルダ(EL0608)
刃先角度(°)
60