ノガ
ノガの フライスカッター
ノガの 専用カッター
ノガの 座ぐり工具・カッター
TNホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89631762
品番
EL0608
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鋼鉄
全長(mm)
113
適合
ブレードBT4001・BT6001用
トラスコ品番
447-0427
質量(g)
35
適合ハンドル
NG3