カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
クロス穴用ミニチャンファー150°刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89631823
品番
MC0303C12A150
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
39
トラスコ品番
441-3296
刃長(mm)
12.0
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
30
刃形
スパイラル
角度(°)
150
面取(mm)
0.6
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
12.0
面取角度
両角30°