※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
クロス穴用ミニチャンファー150°刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89631832
品番
MC0505C20A150
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
51
トラスコ品番
441-3377
刃長(mm)
20.0
シャンク径(Φmm)
5
先端角(°)
30
刃形
スパイラル
角度(°)
150
面取(mm)
1.0
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
20.0
面取角度
両角30°