※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロス穴用ミニチャンファー150°刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89631841 品番 MC0606C24A150
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
刃径(Φmm)6.0 材質超微粒子超硬 全長(mm)51 トラスコ品番441-3423 刃長(mm)24.0 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)30 刃形スパイラル 角度(°)150 面取(mm)1.0 シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 首長(mm)24.0 面取角度両角30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする