カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89631954
品番
MC03015C4A45
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
39
トラスコ品番
441-3261
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
45
刃形
スパイラル
面取(mm)
0.3
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
4.5
面取角度
45°