※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89632024
品番
MC0505C20A45
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
51
トラスコ品番
441-3385
刃長(mm)
20.0
シャンク径(Φmm)
5
先端角(°)
45
刃形
スパイラル
面取(mm)
1.1
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
20.0
面取角度
45°