N-001CL1005 透明ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 89632785

透明ノンスリップテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード89632785品番N-001CL1005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

意匠性を損ないたくない場所に最適です。

透明テープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.5基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力32N/25mm使用場所屋外用トラスコ品番435-7621質量(g)600主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89632794
2019-08-29
用途: 作業台のすべり止め
株式会社ニーズ製造業

作業台のすべり止めとして使用目的で購入。
透明なテープなら作業台にプリントされているガイドラインが透過して見えると便利だと思い購入しましたが、すべり止めのイメージが想像していたものと全く違い使えませんでした。
粘着的なすべり止めかと思って購入しましたが、本品は固い粉状のツブの様なものが付着してすべり止め効果を出している様でその固い粒状のツブが製品を傷つけてしまい全く使えませんでした。
同様の他製品には「屋外用」と書かれているものがあり、この製品には書かれていなかったので屋内で使用する用途用に繊細なすべり止めテープなのだと勝手な脳内変換をしてしまったのがまずかったですね。
(送られてきた箱にはしっかりと「屋外用」と記載されていました)
モノタロウで売られているものは当然ながら業者が使う専門的なものが多いのですが、それにしては商品の説明や画像が簡易なものが多いです。
当然自社の得意とする専門分野の製品は簡易な説明画像だけで十分ですが、今回の様に「これがあったら便利かも?」と見慣れない製品を買う時はメール等でしっかりと質問して検討する必要があるといい勉強になりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする