TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の マジックディスク・サンディングペーパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ディスクパッド
リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89633136
品番
RK-ADS50M
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
仕様
TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド
適合機種
ADS50M
摘要
マジック仕様
質量(g)
99
タイプ
パット・穴なし
サイズ(mm)
125
トラスコ品番
836-9080
2018年トラスコ掲載ページ
5 0528