SQ-001 ターピー タテヨコカットテープ 萩原工業 89633284 SQ-001 ターピー タテヨコカットテープ 萩原工業 89633284 SQ-001 ターピー タテヨコカットテープ 萩原工業 89633284

ターピー タテヨコカットテープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89633284 品番 SQ-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ヨコ手切れ性が良く、加えてタテ方向にも直線的に手切れ可能です。

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 粘着力3(対ステンレス)N/10mm 用途梱包資材養生など トラスコ品番431-4492 質量(g)170 基材ポリエチレン(PE)クロス 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89633284
2021-01-13
用途:
梱包
建設業・工事業

好みの大きさに手でカット出来て、小さな物から大きな物まで綺麗に梱包出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする